Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 111
Poignée de porte A 111 - 1
Poignée de porte A 111 - 2
Poignée de porte A 111 - 3
Poignée de porte A 111 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 111

La poignée de porte A 111 en acier inoxydable affiche un aspect poli/mat

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Un montage simple et le meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et fixées de bout en bout par des vis à tôle.



Poignée de haute qualité


La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe ou une goupille non monté avec perçage avant ■ 8 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.