Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 205
ClickFix - montage sans outil de la poignée de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis spéciales pour panneau de particules.
Montage rapide et sans outil de la poignée de porte
La poignée de porte est montée rapidement et efficacement sans utilisation d'outils et de vis sans tête, et dispose d'un mécanisme de fixation autobloquant qui facilite l'alignement automatique lorsque l'axe de poignée est inséré.
Fonctionnalité à long terme testée
L'exigence maximale selon la norme EN 1906 est de 200 000 cycles, tandis que cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe plein carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 7/8 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!