Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
PL 502 Poignée de porte FS
PL 502 Poignée de porte FS - 1
PL 502 Poignée de porte FS - 2
PL 502 Poignée de porte FS - 3
PL 502 Poignée de porte FS - 4
PL 502 Poignée de porte FS - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

PL 502 Poignée de porte FS

Adaptabilité spécifique au secteur de la protection contre l'incendie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Test de protection anti-incendie


Satisfait aux exigences spécifiques des portes coupe-feu.



Meilleure tenue possible


La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.

Homologation

Clé de classification : 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : U

Indication

Les poignées de porte comprennent une tige carrée pleine ou une tige avec bouton/poignée ■ 9 mm avec filetage M8.


L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Clé de classification : 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : B


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion et température : 4


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : U

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.