Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte ZD Nuevo, béquille double sur rosace
Poignée de porte ZD Nuevo, béquille double sur rosace - 1
Poignée de porte ZD Nuevo, béquille double sur rosace - 2
Poignée de porte ZD Nuevo, béquille double sur rosace - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte ZD Nuevo, béquille double sur rosace

Ferrures de poignée de porte haute qualité en zamak

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les poignées de porte sont équipées d'un support à ressort de chaque côté, ce qui libère la serrure de porte

  • Les cames de support et le support, qui utilise exclusivement des vis métriques, assurent le meilleur maintien possible pour les rosaces

  • Sur ce modèle, les rosaces de protection sont vissées

  • Les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base
Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 8 mm.



Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.