Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 1
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 2
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 3
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 4
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 5
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 6
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par inserts taraudés et des vis métriques

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les tiges carrées ou les tiges anti-panique doivent être commandées séparément.


L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.