Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock III R Béton
Point d'ancrage ABS Lock III R Béton - 1
Point d'ancrage ABS Lock III R Béton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III R Béton

Point de fixation à 360° pour béton
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
L'ABS-Lock III-R est un dispositif d'ancrage en acier inoxydable à rotation libre pour montage mural, au sol, en façade ou en hauteur.


L'œillet rotatif vous permet de vous déplacer confortablement autour du point d'ancrage central sans tordre votre attache ni incliner le mousqueton.


L'ABS-Lock III-R est fourni en jaune (RAL 1003) de série.



Testé conformément à la norme DIN EN 795 et DIN CEN/TS 16415, ce point d'ancrage permet de protéger jusqu'à 3 employés contre les chutes dangereuses.

Indication

Anneau de levage mâle à rotation libre. Non adapté aux utilisations en rappel répétées lorsqu'il est monté en hauteur !

Article ni repris, ni échangé.