Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock Falz V RB
Point/dispositif d'ancrage pour joint serti rond, orientable à 360°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec son œillet en libre rotation, le point d'ancrage unique ABS-Lock Falz V pour joints sertis ronds garantit la liberté de mouvement sur une toiture métallique. Ce dispositif antichute se fixe sans perforation par serrage sur un joint serti rond à l'aide de mâchoires spéciales en aluminium (BEMO ou autre).
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Assemblage sans pénétration
- Fixation sur un seul joint
- Aluminium à partir de 0,7 mm
- Par exemple BEMO et similaires
- Kit de montage inclus
L'ABS-Lock Falz V pour joints sertis ronds peut être monté sur des tôles en acier, en acier inoxydable ou en zinc titane d'une épaisseur minimum de 0,6 mm. Si vous souhaitez installer ce système sur des surfaces en aluminium, une épaisseur minimum de 0,8 mm est nécessaire.
Ce système peut être utilisé quel que soit l'écart entre les joints car il se fixe sur un seul joint. Correctement monté, il convient pour sécuriser 3 personnes munies d'un équipement de protection individuelle antichute approprié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!