Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Lock X, acier, avec tube de renfort
Point d'ancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avez-vous besoin d'un point d'ancrage unique avec une saillie de 400, 700 ou 1 000 mm ?
Aucun problème avec le système ABS-Lock X-SR-ST.
Le dispositif de fixation est disponible en version standard par incréments de 100 mm en longueurs de 300 à 1 000 mm. Le système de fixation étant équipé d'un tube de renfort soudé et fixé par de l'acier, il est extrêmement puissant et peut résister à la chute simultanée de 3 personnes.
Le support renforcé de l'ABS-Lock X-SR-ST est monté sur un socle en acier inoxydable et convient donc parfaitement à une utilisation comme élément de support dans les systèmes de harnais de sécurité. Le socle est fixé par 4 vis et écrous à travers des ossatures en acier et résiste facilement à la pré-tension dans les systèmes de harnais de sécurité. Grâce à la hauteur de support variable, vous pouvez planifier le système de harnais de sécurité très facilement en fonction de vos besoins.
- Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Socle + tube de renfort soudés
- Matériel de montage en acier inoxydable inclus
Ce point de fixation en acier inoxydable homologué DIBt avec socle (150 x 150 mm) est fixé par des surfaces en acier. Avec le tube de renfort soudé (diamètre 42 mm), lorsqu'il est utilisé comme support de système, le dispositif de fixation résiste facilement à la pré-tension d'un système de harnais de sécurité. Fourni avec kit de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!