Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point de fixation ABS Lock X SR béton

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point de fixation ABS Lock X SR béton

Point d'ancrage pour fixation avec chevilles à frapper dans les surfaces en béton.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Un support solide pour les surfaces en béton : Point d'ancrage unique ABS-Lock X-SR-B avec socle (150 x 150 mm) et tube de renfort soudé (diamètre 42 mm). Il suffit de fixer le dispositif de fixation à la surface du toit ou à la façade à l'aide de 4 chevilles à expansion. La profondeur d'installation n'est que de 65 mm.



Grâce à l'armature supplémentaire, le dispositif de fixation ABS-Lock X-SR-B est idéalement équipé pour une utilisation dans les systèmes de harnais de sécurité. Vous pouvez utiliser le dispositif d'ancrage pour les éléments courbes et les éléments d'extrémité, ce qui vous permet d'adapter parfaitement le système à l'architecture. Différentes longueurs de support peuvent être sélectionnées entre 300 mm et 800 mm. En outre, nous proposons une extension spéciale d'une longueur de 100 mm ou 200 mm.



L'ABS-Lock X-SR-B bénéficie d'un agrément technique général (abZ) de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) et porte le marquage Ü. Il peut être chargé dans toutes les directions et est testé comme point d'ancrage unique pour une utilisation simultanée par 3 personnes.

Indication

Un agrément technique général DIBt a également été octroyé pour le montage du système ABS-Lock X-SR-B avec chevilles à expansion acier. Cette version porte un marquage Ü.



Egalement disponible en longueurs jusqu'à 1 500 mm.

Article ni repris, ni échangé.