Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS pour coffrages en bois avec tube de support Lock-X-H-16-SR
ABS Lock H 16 avec tube de support
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Point d'ancrage en acier inoxydable pour coffrages en bois, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément, GP Standard 200 x 200 mm, matériel de fixation inclus : 16 vis ABS spéciales en acier inoxydable.
Pour coffrages en bois en panneaux à particules orientées de 18 mm ou en panneaux de bois de 24 mm, également utilisable comme support pour les lignes de vie.
Vissage direct dans le coffrage en bois à l'aide de 16 vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!