Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Lock I
ABS Lock I - 1
ABS Lock I - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock I

La solution parfaite pour sécuriser vos fenêtres : un point d'ancrage amovible qui peut être retiré par simple pression sur un bouton
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
Le principe de notre dispositif antichute ABS-Lock I+II est le suivant : Un seul œillet d'ancrage pour plusieurs dispositifs d'ancrage. Le système est basé sur 2 éléments. L'ABS-Lock I est un point d'ancrage amovible qui peut être utilisé par simple pression sur un bouton et retiré tout aussi facilement. Dès que les billes de verrouillage du point d'ancrage sont sécurisées, celui-ci peut facilement supporter 2 tonnes ou plus. Il convient donc parfaitement à la protection contre les chutes depuis des fenêtres.

Indication

Le composant ABS-Lock® I est amovible et peut être transféré d'un manchon d'installation à un autre. Quantité sélectionnable selon les besoins.


En cas de montage dans de la maçonnerie, un test d'extraction doit être effectué et le manchon d'installation doit présenter une longueur minimale de 200 mm.

Article ni repris, ni échangé.