Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage pour poutre en bois ABS Lock III
Un principe simple ! Votre point de fixation pour poutres en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Après la pose, le système d'ancrage permet alors de sécuriser jusqu'à 3 personnes contre les chutes, en tant que système de retenue ou d'accrochage sur votre toit plat.
Le dispositif antichute ABS-Lock III-H est entièrement fabriqué en acier inoxydable. Il est donc résistant à la corrosion et adapté pour des charges transversales. Vous pouvez également utiliser le point de fixation comme support intermédiaire pour les systèmes de harnais de sécurité sur des substrats en bois.
Comme tous les produits d'ABS Safety, le dispositif ABS-Lock III-H résiste aux intempéries et comporte toutes les données pertinentes.
Pour poutres avec coffrage de dimension 60 x 120 mm
Pour poutres sans coffrage de dimension 100 x 120 mm
Pour structures porteuses en bois
Solive min. 80 mm x 120 mm + volige min. 18 mm
Il ne saurait être plus simple : pour installer ABS-Lock III-H, il suffit de percer un trou. Il faut ensuite visser le filetage inférieur du point de fixation directement sur le chevron.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!