Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point de fixation ABS Point d'ancrage Lock IV, joint debout

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point de fixation ABS Point d'ancrage Lock IV, joint debout

Point d'ancrage pour le serrage sur un joint métallique.
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
Le dispositif de fixation est fermement serré sur le joint debout et est disponible pour les toits avec des écarts entre les joints de 300 à 660 mm (par exemple, Rheinzink).



Avantage :


Les colliers spéciaux en aluminium ou en laiton ne pénètrent pas dans la membrane du toit, ce qui signifie que le toit reste étanche.

Indication

kit de montage inclus

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

Article ni repris, ni échangé.