Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB
Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB - 1
Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB

Dispositif antichute pour toit pliant, simplement fixé par serrage sur joint rond ou debout.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
La dispositif antichute sans pénétration ABS-Lock Falz IV est également disponible pour les joints sertis ronds. Dans ce cas, le dispositif d'ancrage est adapté pour les types de toit BEMO, par exemple, et similaires. La particularité de ce point d'ancrage simple réside dans ses mâchoires spéciales : seul composant non fabriqué en acier inoxydable mais en aluminium de toute aussi haute qualité. Ces mâchoires s'adaptent parfaitement sur l'embase arrondie du revêtement de toiture. Une fois monté, le dispositif de fixation peut supporter jusqu'à 3 travailleurs en même temps.

Indication

Pour joints espacés de 300 à 450 mm et de 420 à 660 mm

Article ni repris, ni échangé.