Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock Loop
Pratiquement invisible : Dispositif antichute ABS-Lock Loop pour travaux sur toiture à forte pente
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Point d'ancrage pour toits inclinés
- Le composant LOOP est une solution de fixation économique pour les toits inclinés (c.-à-d. un ancrage à boucle) pour fixation sur des chevrons
Vous recherchez une alternative discrète aux crochets de toit ? La boucle antichute ABS-Lock Loop en acier inoxydable permet de sécuriser jusqu'à trois personnes lors de travaux sur toiture. Le câble en acier inoxydable (Ø 5 mm) est vissé aux chevrons en bois porteurs et est à peine visible une fois posé.
Fixation porteuse dans toutes les directions, peut supporter jusqu'à 3 personnes simultanément.
- Montage avec 2 vis (150 mm)
- Pour chevrons en bois sur 6 x 12 cm
- Vissé dans les chevrons en bois (y compris l'isolation sur chevrons)
- Chevrons min. 60 mm x 120 mm
- Profondeur de vissage minimum dans les chevrons : 100 mm
- Pour structures porteuses en bois
La boucle antichute s'attache avec deux vis en acier inoxydable, fournies à la livraison. Son inscription au laser résistant aux intempéries fournit des informations sur toutes les normes et données pertinentes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!