Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS-Lock-On-Top MAX Pour montage non pénétrant sur la membrane de toit

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS-Lock-On-Top MAX Pour montage non pénétrant sur la membrane de toit
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
  • Point d'ancrage pour soudure sur bitume avec abZ

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire pour un système de câbles.

  • Fixation avec membrane de soudure bitumeuse "Bauder PYE PV 200 S5 FR".

  • Point d'ancrage avec élément amortisseur

  • Pour les toits plats jusqu'à 5°

  • Non-pénétrant sans charge supplémentaire

  • Cadre en aluminium plat : 153 x 153 cm

  • Respecter les spécifications de montage de l'abZ (Z-72.2-4)

  • Nombre d'utilisateurs max. : 1 personne
Article ni repris, ni échangé.