Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS-Lock-On-Top
Point d'ancrage en acier inoxydable pour toitures en PVC et en bitume.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une fixation sur des toitures en PVC ou en bitume avec le même matériau de toiture.
- Testé et certifié conforme à la norme EN 795 pour une utilisation simultanée par trois personnes.
- Support intermédiaire d'un système de fils également homologué conformément à la norme EN 795.
- Poutre en acier de 2 m de long.
- Les dispositifs de fixation ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!