Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage pour toitures métalliques ABS Lock X Sandwich LX-SW-150

Il suffit de rattacher les dispositifs antichute pour toits sandwich par le haut

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour protéger contre la chute des toits à panneaux sandwich

  • Facile à installer par le haut en perçant quatre trous et en insérant les chevilles à ressort

  • La plaque de base avec différentes options d'espacement des trous permet des distances de 280 mm à 333 mm entre les trous

  • Après une mise en œuvre correcte, le point d'ancrage unique est conçu pour le chargement latéral

  • Pour sécuriser jusqu'à trois couvreurs en même temps

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des lignes de vie non franchissables
Indication
  • Espacement des trous 280-333 mm

  • Matériel de fixation inclus

  • Peut être utilisé dans les systèmes de ligne de vie comme poteau d'extrémité ou d'angle avec un poteau d'ancrage
Article ni repris, ni échangé.