Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Lock X H 4 Point d'ancrage bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock X H 4 Point d'ancrage bois

Point d'ancrage bois pour fixation au sol

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le point d'ancrage ABS-Lock X-H-4 est vissé directement dans la poutre portante avec les 4 vis en acier inoxydable fournies. Le support du point d'ancrage possède un diamètre de 16 mm et son socle mesure 100 x 100 mm. Conçu exclusivement pour les sollicitations latérales, ce dispositif antichute permet de sécuriser 3 personnes.



Equipé d'un tube de renfort disponible séparément, le dispositif d'ancrage ABS-Lock X-H-4 convient également en tant que composant pour les angles et les extrémités des lignes de vie à harnais. Ce tube supplémentaire stabilise le point d'ancrage afin qu'il résiste à la pré-tension nécessaire.



Combinez l'ABS-Lock X-H-4 avec d'autres dispositifs d'ancrage afin de mettre en place une ligne de vie à harnais correspondant parfaitement à vos exigences.

Article ni repris, ni échangé.