Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage pour plafonds alvéolaires ABS Lock X SR HD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage pour plafonds alvéolaires ABS Lock X SR HD

Fixation spéciale pour dispositif antichute sur faux-plafonds

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Vous pouvez commander le point d'ancrage dans différentes tailles entre 300 mm et 1000 mm. La saillie requise varie en fonction de la toiture et du système de maintien ou de retenue prévu.


Tous les composants du point d'ancrage ABS-Lock X-SR-HD sont fabriqués en acier inoxydable résistant aux intempéries, depuis l'œillet d'ancrage jusqu'au tube de renfort soudé (Ø 42 mm) en passant par son socle (150 mm x 150 mm). Les 4 chevillages pour planchers alvéolaires sont fournis dans le contenu de la livraison. Correctement installé, ce point d'ancrage peut être sollicité dans toutes les directions. Ainsi, il convient idéalement en tant que support intermédiaire ou d'extrémité dans les lignes de vie à harnais et sert à sécuriser toute la surface de votre toit sans aucune interruption.

Indication

Un dispositif antichute complet comprend un équipement de protection confortable et de haute qualité.

Article ni repris, ni échangé.