Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock X Trapez 21
Point de fixation/dispositif de fixation facile à installer pour les toits chauds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le système ABS-Lock X-T-21 permet de réduire les dépenses d'installation de votre dispositif antichute. Le point de fixation/dispositif de fixation est fourni avec 4 chevilles à ressort pré-assemblées, qui peuvent être facilement insérées dans les trous du socle (290 x 200 mm) individuellement par le haut. Le dispositif antichute pour les toits chauds offre à 3 personnes une option de fixation fiable qui peut être utilisée comme système de retenue et dispositif d'arrêt.
Le point de fixation en acier inoxydable repose sur un support en plastique malléable (Ø 16 mm) et a été conçu pour les tôles trapézoïdales à pose positive et négative. Le système a été testé pour les charges transversales et a été spécialement conçu pour les toits chauds. Utiliser le point de fixation avec un équipement de protection individuelle adapté pour éviter toute chute.
La bague de butée de l'ABS-Lock X-T-21 entièrement fabriquée en acier inoxydable peut également être utilisée comme support intermédiaire dans un système de harnais de sécurité. Pour une utilisation comme support pour une borne d'extrémité ou une unité de support pour un élément incurvé, vous pouvez facilement renforcer le point de fixation avec un tube de support adapté. Pour les tôles trapézoïdales en pose positive et négative.
- Tôle trapézoïdale (positive/négative), acier à partir de 0,63 mm
- Toitures chaudes, trous espacés de 180 à 250 mm
- Avec chevilles à ressort pré-assemblées
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!