Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock X Trapez 21
Point de fixation/dispositif de fixation facile à installer pour les toits chauds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le point de fixation en acier inoxydable repose sur un support en plastique malléable (Ø 16 mm) et a été conçu pour les tôles trapézoïdales à pose positive et négative. Le système a été testé pour les charges transversales et a été spécialement conçu pour les toits chauds. Utiliser le point de fixation avec un équipement de protection individuelle adapté pour éviter toute chute. Une sélection de produits de haute qualité est disponible ici.
- Tôle trapézoïdale (positive/négative), acier à partir de 0,63 mm
- Toitures chaudes, trous espacés de 180 à 250 mm
- Avec chevilles à ressort pré-assemblées
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!