Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Weight on Top Double

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Weight on Top Double

Système de harnais de sécurité ou de point d'ancrage unique – sans pénétration grâce au poids mort

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les systèmes de harnais de sécurité peuvent être installés de manière flexible sur des toits plats avec une inclinaison de toit allant jusqu'à 5° et sans ouvrir le panneau de toit avec l'ABS Weight OnTop Double. Pour faciliter ce travail, le dispositif d'ancrage est lesté avec 16 dalles de béton (50 x 50 x 5 cm chacune à 28 kg ; non compris dans le contenu de la livraison). La charge supplémentaire est appliquée à un cadre mesurant seulement 150 x 150 cm et comprenant un filet de tissu en PE sous tension. Cela représente un gain de place distinct par rapport aux produits à charge appliquée conventionnels.



Avec un poids total de 483 kg, l'ABS Weight OnTop Double produit une charge de toit de 214,67 kg par m². Selon l'application, il fonctionne comme un système de retenue ou un dispositif de retenue. Notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider dans la planification détaillée d'un dispositif d'ancrage adapté à vos besoins spécifiques.

Article ni repris, ni échangé.