Point d'ancrage de dispositif antichute : des produits pour votre sécurité
L’exécution de travaux en hauteur induit invariablement un risque de chute contre lequel les professionnels doivent être protégés. Pour assurer leur sécurité, différents dispositifs peuvent être mis en place, dont l’installation d’un point d’ancrage. Fixes, à contrepoids, pour toit plat ou toit pentu… Découvrez une large gamme de systèmes antichute sur le catalogue Würth et découvrez des produits au service de votre sécurité sur tous types de structure !
Travailler en toute confiance avec des ancrages solides
Tous les points d’ancrage Würth sont certifiés EN795-B ou EN517-B et résistent ainsi parfaitement aux contraintes imposées par ces normes en termes de charge statique et de charge dynamique. Cette qualité est gage de confiance et de sécurité pour les professionnels qui les adopteront et qui feront le choix d’y fixer leur dispositif antichute.
Nos points d’ancrage s’adressent à tous les professionnels dont les conditions de travail (travaux de routine, travaux d’entretien ou autre) imposent ce type d’équipement de protection individuelle sur différentes infrastructures.
Notre gamme de point d’ancrage, votre choix !
Pour chaque structure et chaque installation, il existe un point d’ancrage différent. Matériaux compatibles, hauteur et longueur de tige, système d’accroche, à vous de sélectionner la référence qui vous convient !
Nos points d’ancrage simples
Faciles à fixer sur le béton, sous réserve de respecter les préconisations nécessaires, ces systèmes de protection sont disponibles en différentes versions. Équipés d’un témoin de chute, résistant à la corrosion et l’usure, ils sont forts d’un œillet d'ancrage pivotant à 360° et peuvent, selon les références, sécuriser de 1 à 3 personnes. Une fois bien sceller dans vos infrastructures, cette gamme de point d’ancrage et de fixation vous assure un travail en toute sécurité.
Nos points d’ancrage pour surfaces en bois
Utilisables sur le bois, ces points d’ancrage peuvent être fixés et être efficaces sur un matériau de seulement 24 millimètres d'épaisseur. En acier inoxydable et équipés d’un tube de renfort, ils peuvent assurer la sécurité de plusieurs individus. L’acier inox est très sécurisant.
Nos points d’ancrage pour toit plat
Ces dispositifs sont équipés d’un point d’ancrage central, sans pénétrations des panneaux de toit. De haute qualité, ils résistent évidemment aux intempéries.
Pour toits chauds, toits sandwichs mais également pour les faux-plafonds ou encore les toits pentus, découvrez la diversité des références et des produits de système antichute Würth en quelques clics !