Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage simple pour béton Pour fixation au marteau 360°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple pour béton Pour fixation au marteau 360°

Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton grâce à la technique d'ancrage Würth approuvée

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Œillet d'ancrage pivotant à 360°

  • Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des systèmes de harnais de sécurité

  • Peut être livré avec des longueurs de tige de 300, 400, 500 ou 600 mm 

  • Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (classe A2 minimum)
Indication
  • Ancrer le point d'ancrage simple dans le béton avec un marteau (exigence minimum C20/25)

  • Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple.
  • Agrément technique européen (ATE) 20/0965

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Article ni repris, ni échangé.