Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage simple W-EAP 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple W-EAP 1

Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton grâce à la technique d'ancrage Würth approuvée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Œillet d'ancrage pivotant à 360°

  • Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles

  • Disponible avec tige de 300, 400 ou 500 mm de long

  • Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)
Indication
  • Matériel de fixation, goujon d'ancrage Würth W-FAZ/A4 M12 x 15/110 inclus dans le contenu de la livraison

  • Le W-EAP 1 est fixé dans le béton par la vis d'ancrage Würth W-SA A4 12 x 100/10 ou le goujon d'ancrage Würth W-FAZ/A4 M12 x 15/110

  • Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées.
  • Avec permis de construction général Z-14.9-692

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Article ni repris, ni échangé.