Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple W-VIZ/A4 AP
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton. Percer un trou, coller le point d'ancrage et c'est terminé !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/60005861.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Version avec tige de 500 mm de long disponible
- Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Excellente résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable A4
- La fixation dans le béton est autorisée uniquement sous réserve d'utilisation du scellement chimique Würth WIT-VIZ
- Respecter les temps de séchage préconisé pour le scellement chimique
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple
- Avec permis de construction général Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Utilisé en association avec l'équipement de protection individuelle contre les chutes, il permet de sécuriser jusqu'à 3 personnes
- Le point d'ancrage unique peut être utilisé pour les travaux de maintenance et de montage sur des toits plats, etc.
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé dans le béton standard armé ou non offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!