Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple pour béton creux 360°
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une fixation rapide et simple aux plafonds creux en béton précontraint
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des systèmes de harnais de sécurité
- Peut être fourni en différentes longueurs de tige
- Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (classe A2 minimum)
- Ancrage du point d'ancrage simple dans les plafonds creux en béton précontraint (exigence minimale C45/55)
- Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (sauf le mortier chimique)
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple.
- Agrément technique européen (ATE) 20/0965
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Convient pour la sécurisation d'une personne maximum en combinaison avec un EPI antichute
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage simple peut être attaché dans des plafonds creux en béton précontraint de classe C45/55 minimum, conformément à la norme DIN EN 206:2017-01.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!