Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple Pour un accès par corde
Système antichute pour une attache simple et rapide à l'acier et au béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428899.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428887.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428894.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428912.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé comme support intermédiaire ou d'extrémité/d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
- Résiste à la corrosion et au vieillissement Le point d'ancrage simple est fabriqué en acier inoxydable (A2 minimum)
- Installation et retrait rapides et faciles du point d'ancrage
- Gain de place
- Le produit est disponible avec la vis à béton réf. 0838906394 et le goujon d'ancrage réf. 0838906395 comme matériel de fixation
- Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (sauf le mortier chimique)
- Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple.
- Agrément technique européen (ATE) 20/0965
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Limite de charge de travail pour les travaux soutenus par câble à 2,7 kN possible
- Convient pour la sécurisation de trois personnes maximum en combinaison avec un EPI antichute
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point/terminal d'ancrage simple peut uniquement être utilisé dans le béton standard, armé ou non, offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12, ou dans l'acier à l'aide des éléments de fixation spécifiés uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!