Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage simple Pour béton cellulaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple Pour béton cellulaire

Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une fixation simple et rapide dans le béton cellulaire

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Œillet d'ancrage pivotant à 360°

  • Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles

  • Peut être utilisé comme support intermédiaire pour des systèmes de harnais de sécurité

  • Peut être fourni en différentes longueurs de tige 

  • Transfert de force réduit sur la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (classe A2 minimum)
Indication
  • Ancrage du point d'ancrage simple dans du béton cellulaire (classe 6 minimum) avec la cheville pour béton cellulaire incluse dans le kit

  • Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de la livraison (sauf le mortier chimique)

  • Respecter les instructions d'installation et d'homologation des fixations et du point d'ancrage simple !
  • Agrément technique général DIBt Z-14.9-692

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Article ni repris, ni échangé.