Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin
Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin - 1
Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse orbitale électrique ETS 150-E twin

Ponceuse orbitale excentrique avec disque de diamètre de 150 mm ; deux niveaux de course pour le ponçage à grain fin et gros ; avec plateau de ponçage à 6 trous

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 350 W
  • Régime de ralenti min./max.: 4200-9200 tr/min
  • Vitesse orbitale au ralenti min./max.: 8400-18400 1/min
  • Diamètre du plateau: 150 mm
  • Diamètre oscillant, 1re/2nde: 2.8 / 6.2 mm
  • Poids de la machine: 2,2 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07021290
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 350 W
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
2 réglages de course sur une seule machine


  • Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm

  • Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm


Taux d'enlèvement élevé


Mouvement simultané de rotation et d'oscillation



Système d'aspiration de la poussière intégré


Peut également être utilisé sans le système d'aspiration



Molette pour régler le nombre de rotations et d'oscillations


Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème

IndicationDisponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
1 an garantie