Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pont moteur
Pour le levage du moteur avec ou sans transmission lors des réparations de l'embrayage et du différentiel, du support du moteur, du support hydraulique, du cadre de support et du roulement silencieux. Résistance : 2 x 300 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Deux, trois ou quatre points de suspension peuvent être sélectionnés grâce à deux arbres de charge réglables indépendamment
Pour une utilisation universelle avec des moteurs installés en long ou en large
Fixation par deux chaînes de charge (longueur : 800 mm) et quatre manilles
Fixation rapide et sûre des moteurs
Supports de sécurité en caoutchouc rotatifs et inclinables
Alignement simple et rapide des ponts moteurs sans endommager la peinture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!