Lors de certaines réparations un équipement permettant le maintien du moteur est indispensable :
- Idéal pour maintenir ou abaisser le moteur lors de travaux aux supports moteur, courroie, pompe à eau ou tendeurs.
- Utilisation universelle du VL aux VU
- Gain de temps et sécurité accrue, le moteur étant maintenu même en cas de retrait des supports moteur
- Accès optimal lors de remise en état, le moteur étant soutenu par le bas, et accès non entravé par le haut du compartiment moteur
Particularités du produit :
- Supportage maxi : 400 kg
- Traverse transversale avec bras articulés
- Haute flexibilité grâce aux pièces coulissantes et articulées
- Utilisation universelle
Domaines d’application :
- Remplacement de la courroie de distribution – impératif lorsque le support moteur doit être démonté
- Lors d’ailes très inclinées qui rendent impossibles l’utilisation d’une traverse moteur supérieure.
- En présence d’ailes en plastique qui n’ont pas la stabilité requise.
- Remplacement des supports moteur
Ce dispositif universel permet, de façon innovante et sûre, de soutenir le moteur des véhicules lorsqu’il faut détacher les supports du moteur. Il est nécessaire dans tous les cas où il faut ôter les supports du moteur, par exemple lorsque l’on remplace la courroie de distribution, la pompe de l’eau et d’autres organes auxiliaires. Grâce au support assuré au moteur par cet outil spécial, il est possible d’agir sur le moteur sans l’emploi de câbles ou d’engins de levage pour transmission.
Particularités du produit :
- Structure principale avec bras télescopique sur lequel est logée la base réglable de support du moteur.
- Outil équipé de deux bras latéraux orientables sur lesquels sont logés deux pieds d’appui en mesure de garantir stabilité en s’appuyant de façon sûre sous le plancher ondulé du véhicule.
- Outil équipé de deux crochets d’attache servant à obtenir un raccordement sûr au châssis du véhicule. Grâce aux manœuvres techniques décrites, ce support a une application universelle.
Avantages :
- Economie de temps élevée.
- Approprié pour une large gamme de véhicules.
- Les dispositifs de levage à cordes, les dispositifs de levage pour la boîte de vitesses, etc., ne sont plus nécessaires.
- Application facile et rapide du support.
- Un seul mécanicien peut faire tout le travail en toute sécurité.