Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Porte-balayette et brosse de toilette GIRONA ou FIGUERAS
Pour le nettoyage des cuvettes de toilettes
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
- Brosse de toilette pour nettoyer la cuvette des toilettes
- Durabilité et résistance à la corrosion
- Fixations incluses
Modèle GIRONA :
- en thermoplastique blanc
- à poser au sol
Modèle FIGUERAS à fixer au mur :
- Adapté aux espaces publics
- Fixations invisibles incluses
- Support de fixation et manche en Inox finition satinée
- Réceptacle en verre dépoli
Modèle FIGUERAS à poser :
- Adapté aux collectivités
- Possibilité de fixation au mur
- Intérieur du réceptacle en polypropylène pour un nettoyage aisé
S'utilise principalement dans les toilettes
Entretien: l’acier inoxydable a besoin d’entretien car la poussière peut éventuellement endommager le chrome. Nous recommandons un nettoyage mensuel avec un produit spécial pour l'Inox.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!