Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poste à souder et onduleur MIG/MAG



Les postes de soudage MIG/MAG : pour le soudage de l'acier, l'alu ou encore l'inox

Grand indispensable pour le travail de l’aluminium, du fer ou même, de l’inox, le poste à souder fait partie des outils auxquels bon nombre de professionnels ont recours dans le cadre de leur activité. S’il existe différents types d’appareils pour souder, Würth vous propose ici des postes de soudage de type MIG/MAG. Polyvalents, ces derniers s’adapteront à de nombreux domaines d’application et vous permettront de souder en toute sécurité et en série des pièces en acier, alu, inox, cuivre, fonte...

Au sein de notre Würth Training Center, nous proposons également des formations dédiées à la soudure MIG (aluminium) et MAG (acier / fil fourré).

Le poste à souder MIG-MAG : pour qui ?

Les postes de soudage MIG MAG sont les plus plébiscités par les professionnels qui doivent faire face à une production importante. Très polyvalents, des produits comme les postes de soudage MIG MAG peuvent être utilisés dans le cadre de nombreuses applications et se rendront notamment incontournables auprès des professionnels :

  • de la chaudronnerie,
  • des charpentes métalliques,
  • de la serrurerie,
  • de la tuyauterie,
  • ou encore des équipements de transport (ferroviaire, automobile, naval...).

Comment choisir votre poste de soudage MIG MAG ?

Pour choisir le poste de soudage MIG MAG dont vous avez besoin, votre fournisseur vous conseille d’accorder votre attention à plusieurs critères de sélection dont :

  • la tension nominale de votre appareil : qui pourra être de 230 V/CC ou de 380 V/CA/CC,
  • sa capacité en courant minimal et maximal : de 10-300 A ou de 20-160 A selon les modèles,
  • ou encore le diamètre de fil équipé, voire le poids de la machine.

Exprimé en ampères, le taux de fonctionnement permet également d’avoir un bon aperçu des performances du poste à souder.

Quels que soient les besoins et impératifs des professionnels, les appareils et produits présents dans cette catégorie proposent un soudage semi-automatique et utilisent des bobines de fil plein-massif. Au moment de la soudure, un gaz inerte (soudure MIG) ou actif (soudure MAG) est diffusé et permet de protéger la réalisation de la corrosion. L’aspect de la soudure en est également amélioré.

Des postes de soudage MIG MAG conçus pour les professionnels

Nos équipes ont pris en compte les problématiques de tous ces secteurs d’activités afin de proposer des appareils de soudage adaptés à de nombreux contextes d’utilisation.

Une grande polyvalence

Monophasé ou triphasé, de 160 à 300 ampères, les postes MIG/MAG Würth proposent un système de polarité réversible (Innershield), une fonction d'inversion de polarité pour le soudage avec du fil fourré sans gaz. Ce type de produit permet d’obtenir une qualité de soudure optimale. Le procédé de soudure M.I.G. / M.A.G. permet d’assembler, réparer, recharger souvent en série des pièces en acier, alu, inox, cuivre, fonte.

De la sécurité avant tout

Permettant un dévidage en toute sécurité et forts d’un faisceau à diffusion sécurisée, afin que le gaz ne contamine pas l’air ambiant, les postes à souder sont synonymes de confort mais également de fiabilité pour les utilisateurs. La protection de l’utilisateur au moment de l’utilisation du produit, qu’il s’agisse d’un poste à souder ou d’un autre type de machine, d’appareil ou d’outillage, est une exigence constante chez Würth.

Des modèles de poste à souder pratiques et fonctionnels

Inutile de travailler avec des postes à souder imposants ! Chez Würth, performance rime avec praticité ! Les postes de soudage ainsi proposés sont compacts, légers et avant tout fonctionnels. Parce que la facilité d’utilisation de votre poste à souder et la sécurité de votre outillage ne sont pas des détails, Würth a à cœur de vous proposer des produits et des accessoires de qualité pensés pour les professionnels.

L’équipement du soudeur 

La pratique du soudage implique nécessairement d’être doté d’accessoires et d’équipements de protection individuelle (EPI) fiables, soit de chaussures de soudeur, de tabliers, mais également de cagoules de soudage. Des incontournables pour souder en toute sécurité ! Lorsque vous vous trouvez derrière un poste à souder MIG MAG, votre sécurité et votre protection ne sont pas des détails à prendre à la légère. Retrouvez également d'autres types d'équipement de soudage dans notre catalogue, notamment les postes à souder TIG et MMA.