Poste à souder MMA/à l'arc : choisissez la qualité professionnelle Würth
De nombreux métiers nécessitent des opérations de soudure pour mener à bien leurs ouvrages. Würth a pensé à ces professionnels et a élaboré une gamme de
postes à souder étudiés tout particulièrement pour répondre aux exigences les plus pointues. Les onduleurs de soudage Würth sont conçus pour le soudage ARC et le soudage MMA, afin de s’adapter d’avantage aux situations rencontrées par les professionnels.
Conformes aux normes EN 60974-1 et EN 60974-10, les postes à souder professionnels Würth sont garantis 1 an. Disponibles en 120A ou 160A, ils sont livrés dans leur valise avec câble de masse, marteau à piquer ou encore brosse métallique. Würth vous propose également les électrodes à souder complémentaires.
Au sein de notre Würth Training Center, nous proposons également des formations dédiées à la soudure MMA.
Soudure à l'arc (MMA) ou soudure TIG, une double utilisation pour mieux s’adapter
Le
soudage MMA est un soudage à l’arc électrique avec électrodes enrobées. L’enrobage, aussi appelé laitier sur le cordon, est un flux solide qui protège le métal fondu, dû à la chaleur produite par l’arc électrique (court-circuit entre l’électrode et la pièce à souder). Le
MMA (ou SMAW), correspond au procédé 111 selon l’ISO 4063. L’utilisation du poste à souder à l'arc possède plusieurs avantages tels qu’un réglage facile, une grande variété de baguette, et même la possibilité de souder en plein vent, idéal quand on travaille en extérieur.
En revanche la soudure à l’arc ne convient pas pour les tôles trop fines, le dépôt de métal est inévitable et le bain de fusion est rapidement caché par le laitier. L’utilisation TIG elle aussi possède des atouts indéniables : la ligne de fusion permet de souder sans métal d’apport, le bain de fusion est bien visible et ce type de soudure ne produit pas d’étincelle. Si le principe du
poste à souder TIG est quasi identique à celui du poste à souder ARC, il possède cependant la particularité de diffuser un gaz de protection (Argon ou Hélium) sur la zone à souder. Un procédé intéressant mais qui demande un certain investissement en gaz, et qui engendre un coût plus élevé de la soudure TIG par rapport à la soudure ARC.
Choisissez la sécurité avec les postes à souder professionnels Würth
En élaborant cette gamme de postes à souder professionnel, Würth a accordé une grande importance à la sécurité des futurs utilisateurs. En plus d’une protection contre les surtensions, nos onduleurs de soudage possèdent également la technologie IGBT. Cette technologie de transistors bipolaires à grille isolée augmente grandement la fiabilité des applications électroniques, grâce à sa qualité de semi-conducteur utilisé comme interrupteur électronique.