Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tri des ordures VS ENVI Center 1
Convient aux portes pivotantes
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
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
Installation tubulaire verticale
Pas de tension supplémentaire sur les charnières de porte
Facile à installer
Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit
Couvercle en plastique, à abaissement et relèvement faciles lors de l'ouverture
« Etanche aux odeurs », il ne laisse pas passer les odeurs déplaisantes
Entretien facile
Dépose sans outil pour nettoyer facilement le placard
Etagère supplémentaire (montée sur pivot), utilisation optimum de l'espace
Bac collecteur durable, double revêtement par poudre (RAL 9006) et vernis clair
Notice d'installation incluse avec gabarit de marquage des trous et accessoires de montage
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!