Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de tri des ordures VS ENVI Center 2
Capacité : 2 x 9 litres
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
Le système sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
Monté sur tube vertical
Pas de tension supplémentaire sur les charnières de porte
Pose facile
Extrêmement facile et rapide à installer grâce à un gabarit
Couvercle en plastique, à abaissement et relèvement facile lors de l'ouverture
"Anti-odeurs", empêche les odeurs désagréables
Entretien facile
Dépose sans outils pour nettoyer facilement le placard
Étagère supplémentaire (pivotante), utilisation optimale de l'espace
Bac collecteur robuste, revêtu par poudre époxy double couche (RAL 9006) et vernis clair
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!