Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Polyvalent :
- convient pour supports alcalins, minéraux, supports non ferreux, bois, PVC
A base de résine acrylique
Excellente adhérence
Teinte : blanc
Finition : mate
Rendement : env. 10m²/L
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Température ambiante : >8°C et >5°C
Humidité du support : <5%
Avant application, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire universel acrylique.
Matériel d'application : brosse fibre synthétique, rouleau à poils courts en microfibre (10 mm) ou à poils moyens en polyester tissé (5-9 mm). Nettoyage du matériel à l'eau ensuite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!