Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé d'adaptation 30 pour les dispositifs de maintien en position ouverte à deux battants
Le profilé d'adaptation permet la pose d'un sélecteur de séquence de fermeture avec serrure électronique sur les encadrements de porte étroits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le profilé d'adaptation est utilisé lorsque la structure du cadre ne permet pas un montage sûr, par exemple pour les cadres en acier avec portes à feuillure
- Le profilé d'adaptation est monté directement sur le cadre. Le rail de glissière peut maintenant être solidement fixé sur le profilé d'adaptation
- Disponible dans des finitions assorties aux rails de glissière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour portes coupe-feu, anti-fumée et anti-panique à double battant en métal ou en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!