Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prolongateur mâle femelle conique en inox A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prolongateur mâle femelle conique en inox A4

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique

  • Performances élevées en terme de pression et de température

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • Résistance mécanique

  • Etanchéité réalisée sans joint

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : -110°C à +300°C