Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS DOMEWEB Protection contre les chutes de plafonnier
Filet facile à monter et point d'ancrage combinés permettant de sécuriser les plafonniers non résistants aux chutes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Notre filet pour plafonnier facile à monter est fixé autour d'un plafonnier non résistant aux chutes en quelques étapes, ce qui empêche toute chute. En combinaison avec la sangle ajustable, le filet peut également être utilisé comme point d'ancrage pour une personne.
DIN EN 795 : 2012, B
Conforme à la norme DIN EN 1263-1:2015
GS-BAU-18
Tailles disponibles :
- 2 x 2 m pour les plafonniers jusqu'à 1,5 m max
- 3 x 3 m pour les plafonniers jusqu'à 2,7 m max
Fixation facile grâce à la sangle ajustable avec cliquet
sacs de transport inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!