Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS Pour pose au plafond des portes en verre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Résistance : 120 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : 710-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur ± 5 mm sur le support

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.