Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-HS Pour pose au plafond des portes en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Résistance : 120 kg
- Epaisseur de porte : 40-50 mm
- Largeur de porte : 625-2 000 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage de la hauteur ± 5 mm sur le support
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!