Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 1
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 2
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 3
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 4
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 5
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 6
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 7
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 8
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 9
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 10
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 11
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 12
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 13
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 14
Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900 - 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour porte coulissante H-40-900

Pour pose murale de portes en bois avec mécanisme invisible

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Ouverture et fermeture douces



Montage simple en quelques étapes



Excellentes propriétés de coulissement grâce à l'utilisation de roulements à billes de haute qualité dans le chariot supérieur. Les chariots inférieurs de la porte glissent de façon optimale, même sur les sols présentant des irrégularités, par exemple, des joints entre les carreaux, empêchant la porte de s'abaisser



Contenu du kit :


  • 1 chariot

  • 2 amortisseurs

  • 2 roues

  • 1 rail, 1 150 mm

  • 1 profilé inférieur

  • 1 rail de guidage inférieur

  • 1 paire de capuchons
Article ni repris, ni échangé.