Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-H-W

Pour portes en bois à pose murale

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Capacité de charge : 40 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : 450-2 000 mm

  • Hauteur de porte max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Article ni repris, ni échangé.