Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HS-D
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HS-D - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HS-D - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HS-D - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-HS-D

pour portes en bois, pose au plafond et rail de guidage standard sans ouverture d'inspection

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Capacité de charge : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 26-40 mm

  • Largeur de porte : 625-2 000 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Article ni repris, ni échangé.