Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de raccords coulissants pour placard d'angle VS COR FLEX
Pour largeurs de caisson allant de 900 à 1 200 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages de l'installation :
- Aucune mesure n'est requise pendant l'installation grâce au gabarit d'installation fourni
- Le raccord en métal peut être monté à gauche ou à droite
- Le cadre est fixé sur le socle d'armoire avec quelques vis seulement, ce qui rend l'installation très facile
- Peut être transformé à tout moment dans des armoires d'angle sans avoir à déposer le plan de travail
Avantages d'utilisation :
- Tout le contenu de l'armoire est très facile d'accès
- Avec mécanisme auto-rétractable et amortissement intégrés dans les deux rallonges
- Le mouvement spécifié empêche toute fermeture accidentelle et tout endommagement potentiel des armoires adjacentes
Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!