Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé instantané droit à piquage droit mâle conique
Raccord instantané droit mâle conique pour système à air comprimé
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
- Connexion et déconnexion rapides
- Mâle six pans interne et externe
- Filetage BSP conique
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits
Raccords utilisables en circuit d'air comprimé dans les domaines de la robotique, de l'automobile, du textile, de la manutention, de l'eau industrielle, du vide industriel...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!