Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccords air comprimé instantané équerre à piquage mâle cylindrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccords air comprimé instantané équerre à piquage mâle cylindrique

Raccord instantané équerre mâle cylindrique pour système à air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Orientable

  • Connexion et déconnexion rapides

  • Mâle six pans interne et externe

  • Filetage BSP cylindrique et métrique

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits